Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Topf Magnet, Ø 13mm x 20mm, Zugkraft 6kg Samarium Cobalt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6680021
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
Stab-Magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 13mm
Haftkraft = 6kg
Befestigungstyp = Kein
Material = Samarium Cobalt Legierung
Länge = 20mm

H6 Samarium-Kobalt-Stabmagnet. Geschirmter Samarium-Kobalt-Zangen-Stabmagnet Mit drei bis fünffache Haftkraft von harten Ferrite Anschlusstoleranz bis zu einem Außendurchmesser H6 Installation durch Presspassung, Kleben, Gießen Temperaturbeständig bis zu +200 °C Für den Einsatz in Spann- und Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
13mm
Haftkraft:
6kg
Befestigungstyp:
Kein
Material:
Samarium Cobalt Legierung
Länge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, Topf-Magnet, Topfmagnet, topfmagnet eclipse, topf magnet, topfmagnet 6kg, 6680021, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E753, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensitec
AA747AHA-LB
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.