Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1mm → 6.5mm, 13-teilig für Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1mm → 6.5mm, 13-teilig für Metall
RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1mm → 6.5mm, 13-teilig für Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-6680980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6680980
EAN/GTIN:
     5056112059363
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohrtyp = Spiralbohrer
Größe min. = 1mm
Bohranwendung = Metall
Material/Stoff = HSS
Stückzahl = 13
Satz Inhalt = HSS-Bohrer
Weitere Informationen:
Bohrtyp:
Spiralbohrer
Größe min.:
1mm
Bohranwendung:
Metall
Material/Stoff:
HSS
Stückzahl:
13
Satz Inhalt:
HSS-Bohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bohrer-set 13-teilig, bohrer satz, rs pro bohrersatz, 6680980, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, H9013F, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.