Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindebohrer
>
Gewindebohrersortiment
>
Artikel
RS PRO HSS Gewindeschneider Satz, 32-teilig Gewindebohrer M3 → M12, Matrizen M3 → M12
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6681138
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6681138
EAN/GTIN:
5056112059622
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer-sortiment m3-12
Gewindeschneider Größe max. = M12
Gewindebohrer Größe min. = M3
Gewindebohrer Größe max. = M12
Gewindeschneider Größe min. = M3
Stückzahl = 32
Satz Inhalt = Gewindebohrer und Matrizen
Material/Stoff = HSS
RS PRO HSS Metric Tap ; Die Set. Dieser metrische Gewinde- und Matrizensatz aus unserer RS PRO-Serie besteht aus hochwertigem HSS. Alle wichtigen Geräte und Zubehörteile in einem Aufbewahrungskoffer helfen Ihnen bei der Reinigung oder beim Schneiden neuer Gewinde an Befestigungselementen, Löchern und vielem mehr. Jeder dieser Sätze enthält:. Hahn-Schraubenschlüssel - beide Griffe sind verchromt mit gerändelten Enden für guten Halt und gute Kontrolle Matrizenhalter - zum Halten von runden Matrizen zum sauberen Schneiden von Außengewinden Schraubendreher Serie von metrischen Gewindebohrern und Matrizen. Wofür können Sie diesen Satz verwenden?. Eine gute Faustregel ist, je stärker der Stahl ist, der bei der Konstruktion Ihres Gewindebohrer- und Matrizensatzes verwendet wird, desto mehr Materialien können Sie verwenden. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Werkzeuge, die Sie verwenden, der jeweiligen Aufgabe entsprechen. Verwenden Sie sie für: Kfz-Anwendungen und Reparatur Allgemeine Wartungswerkstätten Kleinere Reparaturen Maschinenreparaturen. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohren und Gewindeschneiden?. Der Gewindevorgang erzeugt Gewinde an der Außenseite eines Befestigungselements, wie eine Schraube, und er wird mit einem Matrizenwerkzeug ausgeführt. Die Gewindeschneidefunktion erzeugt Gewinde an der Innenseite der Bohrung und wird mit einem Gewindeschneidwerkzeug ausgeführt. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindeschneider Größe max.:
M12
Gewindebohrer Größe min.:
M3
Gewindebohrer Größe max.:
M12
Gewindeschneider Größe min.:
M3
Stückzahl:
32
Satz Inhalt:
Gewindebohrer und Matrizen
Material/Stoff:
HSS
... >
Handwerkzeuge
>
Gewinde-Schneidzeug
>
Gewindebohrer- & Schneideisen-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
gewindebohrer satz
,
gewindebohrer satz m3
,
6681138
,
Handwerkzeuge
,
Gewinde-Schneidzeug
,
Gewindebohrer- & Schneideisen-Sätze
,
RS PRO
,
T9323
,
Hand Tools
,
Threading Tools
,
Threading Tap & Die Sets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,33*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,27*
€ 134,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,33*
€ 133,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,98*
€ 129,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,96*
€ 120,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,33*
€ 103,92
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4NO1
Dormer Pramet
E500M4NO1
ab € 6,68*
Zubehör
RS PRO 1.5mm Gewindeschneider M16 Außen-Ø 42mm
RS Pro
2640032
ab € 17,33*
Zubehör
RS PRO Gewindeschneider 1/4'' BSPT Stahl
RS Pro
2052306
ab € 143,85*
Zubehör
RS PRO HSS Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M6 x 1.0mm
RS Pro
6681078
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen