Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/4 Widerstandsthermometer Ø 6mm x 50mm, 0°C → +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6683320
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     412-E-4L-100-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 50mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +100°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Prozessanschluss = G1/4
Genauigkeit = F 0,15

Widerstandsthermometer Typ 412. Kleines Widerstandsthermometer zum Einschrauben
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
50mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+100°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Prozessanschluss:
G1/4
Genauigkeit:
F 0,15
Weitere Suchbegriffe: pt100, 6683320, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 412E4L10050, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.