Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
HOBUT CT105, Stromwandler, Aufbaumontage, Sockelmontage, 200:5, Leitermaß 21mm, 105mm x 53mm x 79mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6684064
Hersteller:
Hobut
Herst.-Nr.:
CT105F200/5-2.5/1
EAN/GTIN:
5060641264631
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 200:5
Serie = CT105
Stromwandlertyp = Aufbaumontage
Gesamthöhe = 79mm
Gesamtbreite = 105mm
Gesamttiefe = 53mm
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +80°C
Montagetyp = Sockelmontage
Serie CT105, 3-Phasen-Stromwandler mit gegossenem Gehäuse. 3-Phasen-Miniaturstromwandler, die für Primärbereiche von 100 bis 250 A mit 5 A sekundär geeignet sind. Zur Installation auf Kabeln oder auf Sammelschienen von maximal 21 mm vorgesehen. Die Produkte haben eine Gesamtbreite von 105 mm, was eine Installation direkt auf Überlastschaltern mit gegossenem Gehäuse erlaubt. Wird mit einer Anschlussklemmenabdeckung und einer Auswahl an Befestigungen geliefert. Entspricht IEC185, BS 7626, BSEN 60044-1 und IEC 60044-1 Nennspannung des Systems: 0,72/3 kV Umgebungstemperaturbereich: -30 bis 80 °C Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz Isolationswert: 3 kV für 1 Minute
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
200:5
Serie:
CT105
Stromwandlertyp:
Aufbaumontage
Gesamthöhe:
79mm
Gesamtbreite:
105mm
Gesamttiefe:
53mm
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+80°C
Montagetyp:
Sockelmontage
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
hobut trafo
,
netztrafo
,
6684064
,
Automation
,
Prozessautomation
,
HOBUT
,
CT105F2005251
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Current Transformers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,02*
€ 56,18*
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,64*
€ 56,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 200:5 200A, Leitermaß 35mm, 105mm x 38mm x 87.5mm
RS Pro
1718828
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen