Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CT105F-200/5-2.5/1 TRANSFORMATOR, STROM, 3 PHASE, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1758721
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CT105F-200/5-2.5/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: 3-phasig, Formgehäuse
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: Fußmontage
  • Produktpalette: CT105 Series
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 200 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: -
  • Nennleistung: 2.5 VA
  • Stromverhältnis: 200:5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hobut trafo, netztrafo, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, HOBUT, CT105F-200/5-2.5/1, 1758721, 175-8721
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 39,02*
    € 56,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,64*
    € 56,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,30*
    € 67,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,91*
    € 64,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,84*
    € 60,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,98*
    € 52,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,64*
    € 45,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1718828
    ab € 23,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.