Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3/8 Zoll Vierkant Ratsche Auszieh-Knarre CrV-Stahl, Länge 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3/8 Zoll Vierkant Ratsche Auszieh-Knarre CrV-Stahl, Länge 315 mm
RS PRO 3/8 Zoll Vierkant Ratsche Auszieh-Knarre CrV-Stahl, Länge 315 mm
RS PRO 3/8 Zoll Vierkant Ratsche Auszieh-Knarre CrV-Stahl, Länge 315 mm
RS PRO 3/8 Zoll Vierkant Ratsche Auszieh-Knarre CrV-Stahl, Länge 315 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6685843
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6685843
EAN/GTIN:
     5056112060710
Suchbegriffe:
6685843
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Ratschen
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Grifftyp = Auszieh-Knarre
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 315 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Chrom

Ausziehbarer Steckschlüssel von RS Pro. Der ausziehbare Ratschen-Steckschlüssel von RS PRO. Diese hochwertige, umschaltbare und leichte Ratsche verfügt über einen kompakten Kopf für den Zugang in enge und geschlossene Bereiche sowie einen ausziehbaren Arm für Befestigungselemente, die weiter entfernt sind und eine größere Reichweite erfordern. Der Ratschenkopf ist abgedichtet, d. H. Er ist staubdicht und verfügt über einen wartungsfreien Mechanismus, der es ermöglicht, in Umgebungen zu arbeiten, in denen Staub und Schmutz alltäglich sind, ohne Kompromisse bei der Qualität des Werkzeugs und der gesamten beabsichtigten Verwendung einzugehen. Der ergonomische Komfortgriff wurde entwickelt, um beständig gegen Flüssigkeiten und Fette in verschiedenen Umgebungen zu sein, z. B. in Bereichen mit Chemikalien und Lösungsmitteln, und ist damit ein ideales Werkzeug für jeden Benutzer, unabhängig davon, ob der beabsichtigte Einsatz zu Hause oder auf einer Baustelle oder in einer Werkstatt erfolgt. Eigenschaften und Vorteile:. Die kompakte Ratsche bietet leichten Zugang an engen Stellen ohne Drehmomentverlust Der ausziehbare Griff ermöglicht eine bessere Reichweite bei der Arbeit in Bereichen, in denen Befestigungselemente weiter entfernt sind - 215 mm bis 315 mm Wartungsfreier, abgedichteter 3/4-Zoll-Ratschenkopf, der eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und eine gleichbleibende Qualität bei abgeschlossenen Arbeiten ermöglicht ultrakompakter Vierkantantriebskopf, der für eine Vielzahl von metrischen und zölligen Steckschlüsselgrößen passt, was ihn zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Gerät für den täglichen Gebrauch macht 72-Zahn-Mechanismus mit 5°-Schritten für kleine Winkelratschen, ideal für enge Platzverhältnisse Umschaltbarer Schalter für schnellen Richtungswechsel bei minimaler Benutzereinstellung Ergonomischer, weicher Griff für hervorragenden Halt und anhaltenden Komfort Chromoberfläche für einfache Reinigung und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungen:. Steckschlüssel sind eine Art Schraubenschlüssel oder Ratsche, die für die Arbeit mit Steckschlüsseln am Schraubenschlüsselkopf entwickelt wurden. Steckschlüssel sind in der Regel mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der eine konstante Arbeit ermöglicht, ohne den Schraubenschlüssel nach jeder Drehung des Bolzens wieder einzubauen. Steckschlüssel werden häufig von Profis wie Kfz-Mechanikern, Ingenieuren, Bauherren und Heimwerkern verwendet. Sie sind ein wertvolles Handwerkzeug, das viel Zeit spart und den Aufwand für den Benutzer minimiert. Wie funktioniert ein Ratschenschlüssel?. Ein Ratschenschlüssel oder -schlüssel verwendet einen Mechanismus, der es einem offenen, Bördel- oder Ringkopf ermöglicht, ein Befestigungselement in eine Richtung zu drehen, aber nicht in die andere, während es am Schraubenkopf befestigt bleibt. Durch Drehen des Schraubenschlüssels oder Drehen eines Hebels ändert sich die Bewegungsrichtung. Verfügt dieser Schlüssel über einen Umkehrhebel?. Ja
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Grifftyp:
Auszieh-Knarre
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
315 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.