Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Modul Thyristormodul 64A TO-240AA 800V 1.6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6687054
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD56-08io1B
EAN/GTIN:
     5059045856788
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 64A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 1.6kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 92 x 20.8 x 30mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 5mA

Bauelement mit UL-Zulassung. Thyristor- und Diodenmodul Serie MCD, IXYS. Thyristor in Reihe mit einer Diode für 50/60 Hz Netzspannungs-Gleichrichter. Gehäuse mit Keramik-Grundplatte mit direkter Kupferverbindung (DCB)
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
64A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
1.6kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
92 x 20.8 x 30mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
5mA
Weitere Suchbegriffe: 6687054, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, MCD5608io1B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Europower Controls
ZY200L340
ab € 16,81*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.