Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VL2020 Vanadium-Lithium Knopfzellen Akku, ø 20mm 3V / 20mAh, Löt Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic VL2020 Vanadium-Lithium Knopfzellen Akku, ø 20mm 3V / 20mAh, Löt Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6690514
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VL2020-VCN
EAN/GTIN:
     5059039514205
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Nennspannung = 3V
Kapazität = 20mAh
Größe = VL2020
Durchmesser = 20mm
Chemie = Lithium Vanadiumpentoxid
Anschlusstyp = PCB Pin
Einbaulage = Vertikal
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C

Lithium-Knopfzellen-Leiterplattenbatterien der Serie VL von Panasonic. Die Panasonic VL-Serie von Knopfzellenbatterien ist eine ausgezeichnete Batterie für Anwendungen, bei denen die Spannungsstabilität wichtiger ist als die Akkukapazität. Die Batteriechemie ist umweltfreundlich, Lithium-Vanadium-Pentoxid, das eine zuverlässige Stromquelle, einen Leiterplattenstift, einen größeren Bereich an Temperaturzuverlässigkeit, niedrige Entladungsraten und erstaunliche Überladung bietet und zudem platzsparend ist. Eigenschaften und Vorteile. Lithium-Knopfzellenbatterien der Serie VL. Chemie, Lithium-Vanadium-Pentoxid. Leiterplattenstift. Spannungsstabilität. Zuverlässig. Niedrige Entladungsrate (ca. 2 % pro Jahr). Über- und Überentladungsfähigkeit. Nennspannung: 3 V. Durchschnittliche Entladespannung 2,85 V. Ladespannung: 3,25 bis 3,55 V. Abschaltspannung: 2,5 V. Entladung niedrig von 0 V. Lade-/Entladezyklus von 1000 Mal bei 10 % Entladung bis zur normalen Kapazität. Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C. Polarisierte Lötfahnen für vertikale Montage. Typische Anwendungen:. Speicherpufferung. Büroautomatisierungsgeräte. PCs. Audio/Video-Geräte. Kommunikationsgeräte. Panasonic Akkus der Serie VL erhältlich. Best.-Nr. ; 6690505 6690505 , Teil VL1220-VCN, Größe VL1220, 3 V, Kapazität 7 mAh, Leiterplattenstift senkrecht. Best.-Nr. ; 6690514 6690514 , Teil VL2020-VCV, Größe VL2020, 3 V, Kapazität 20 mAh, Leiterplattenstift senkrecht. Best.-Nr. ; 6690517 6690517 , Teil VL2320-VCN, Größe VL2320, 3 V, Kapazität 30 mAh, Leiterplattenstift senkrecht. Best.-Nr. ; 7450859 7450859 , Teil VL-3032/VCN, Größe VL3032, 3 V, Kapazität 100 mAh, Leiterplatten-Stift senkrecht. Häufig gestellte Fragen. Kann ich alte und neue Batterien mischen?. Es wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, ohne alte und neue Batterien zu mischen. Mischbatterien können die optimale Leistung von Geräten beeinträchtigen und Leckagen verursachen. Wie werden Knopfzellen entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder anderen Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Bringen Sie die Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Für zusätzliche Sicherheit die positiven und negativen Klemmen mit Klebeband oder Isolierband abdecken, bevor Batterien entsorgt werden. Sicherheitshinweis. Knopfzellenbatterien müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3V
Kapazität:
20mAh
Größe:
VL2020
Durchmesser:
20mm
Chemie:
Lithium Vanadiumpentoxid
Anschlusstyp:
PCB Pin
Einbaulage:
Vertikal
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,40*
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 4,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.