Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Hohlwanddose, 2-fach, 39mm, 71mm, 142mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6693471
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT35000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 71mm
Breite = 39mm
Länge = 142mm
Abmessungen = 142 x 39 x 71mm

Multifix-Lufteinbaukästen. Luftdichte Einbaukästen mit Mehrfachhalter, Ø 67 mm. Diese Einbaukästen erfüllen die Direktive RT2005 und sorgen für eine bessere passive Energieeffizienz. Eingänge in verschiedenen Durchmessern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
71mm
Breite:
39mm
Länge:
142mm
Abmessungen:
142 x 39 x 71mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, schneider electric hohlwanddose, hohlraumdose, gerätedose unterputz 67 mm, 6693471, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, IMT35000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,27*
€ 8,49*
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 9,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.