Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Prozessanzeige
>
Artikel
Fluke 773 Zangenmessgerät DC Strommesszange, 30V dc / 100mA dc
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6693493
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
Fluke 773
EAN/GTIN:
0095969475822
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
DC Strom absolut Max. = 100mA dc
DC Spannung absolut Max. = 30V dc
Modellnummer = 773
Gleichstrom Messauflösung = 10µA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±(0,2 % des Messwerts +5 Stellen)
Zangenmessgerät Typ = DC Strommesszange
Messfunktionen = Gleichspannungmm
Batterietyp = AA°C
4 AA-Alkali-Mangan-Batterien, Messleitungssatz mit integrierten Prüfspitzen und 2 Krokodilklemmen; Messleitungen mit integrierten Greiferclips; weiche Tragtasche und Anleitungen. Details zum Prozess-Zangenmessgerät 771 siehe Best.-Nr. 287-642. Fluke 773 Milliampere-Prozess-Zangenstrommesser. Wenn Sie mehr Zeit an Ihrem geschäftigen Tag benötigen, sehen Sie sich die mA-Strommesszangen Fluke 772 und 773 einmal genauer an. Entwickelt, um Zeit und Geld zu sparen, indem unnötige Tätigkeiten vermieden werden. Jetzt können Sie 4–20-mA-Schleifen untersuchen und reparieren, ohne die Schleife zu unterbrechen oder das System abzuschalten. Im Folgenden werden einige Möglichkeiten beschrieben, wie das Zangenstrommesser Fluke 773 Ihnen helfen kann:. Messung von mA-Signalen für PLC und analoge E/A des Steuerungssystems ohne Unterbrechung der Messschleife. Misst niedrigen Gleichstrom Korrelation der Prozessanzeige mit dem realen physikalischen Wert Messung der Ausgangssignale von Messwertgebern ohne Unterbrechung der Messschleife Wartung und Fehlersuche von Prozess- und Automatisierungsgeräten, ohne die Schleife zu unterbrechen Keine Unterbrechung des Prozesses Abnehmbare Klemme mit Verlängerungskabel Messungen an engen Orten Ermöglicht Messungen in schwierigen Situationen Messspotlight Beleuchtet schwer sichtbare Drähte in dunklen Gehäusen Der Messprozess ist einfacher und schneller Messung von bis zu 99,9 mA berührungslosem Bereich Großer Messbereich Messen von 10 bis 50 mA Signalen in älteren Steuersystemen Automatische Abschaltung Automatische Abschaltung nach 15 Minuten und 2 Minuten für Hintergrundbeleuchtung und Reflektor Schont die Batterien Soll gleichzeitig eine mA-Quelle/Messung zur Verfügung stehen? Das geht mit dem Fluke 773 Milliampere-Zangenstrommesser. Eigenschaften und Vorteile. Höchste Präzision seiner Klasse mit 0,2 % Auflösung und Empfindlichkeit von 0,01 mA Messung von 4 bis 20 mA-Signalen ohne „Unterbrechung der Messschleife Erfassung von mA-Signalen für PLC und analoge E/A des Steuerungssystems Doppeltes hintergrundbeleuchtetes Display mit mA-Messung und prozentualer Anzeige der Messspanne von 4 bis 20 mA Messstrahler beleuchtet schwer sichtbare Drähte in dunklen Gehäusen Abnehmbare Klemme mit Verlängerungskabel für Messungen in engen Bereichen Messung von 10- bis 50-mA-Signalen in älteren Steuerungssystemen, bei denen der Messbereich 99,9 mA beträgt Automatisches Umschalten des 4-20-mA-Ausgangs für Fernprüfungen Energiesparfunktionen, Abschaltautomatik und Timeout für die Hintergrundbeleuchtung erhöhen die Batterielebensdauer Haltefunktion erfasst und zeigt wechselnde Messungen an Messung von Signalen von 4 bis 20 mA mit In-Circuit-Messung Gleichzeitige Messung von mA im Stromkreis mit 24-V-Schleifenstrom für die Versorgung und Prüfung von Transmittern Quelle von 4 bis 20 mA-Signalen zum Prüfen von Steuersystem-E/A oder E/P mA-Ausgang mit linearer Rampe oder 25%-Schritt-Ausgang Automatisches Umschalten des 4-20-mA-Ausgangs für die Fernprüfung. Fluke 773, zusätzliche Merkmale:. Gleichspannungsmessung zur Prüfung von 24 V-Spannungsversorgungen oder Spannungs-E/A-Signalen Liefert Gleichspannungen zur Prüfung von Eingangsgeräten, die 1 bis 5 Volt- oder 0 bis 10 Volt-Signale empfangen Skalierbarer mA-Ausgang, der dem vom Zangenmessgerät gemessenen 4 bis 20 mA-Signal entspricht, ermöglicht eine Protokollierung mithilfe eines DMM oder eines anderen Geräts und zeichnet das 4 bis 20 mA-Signal auf, ohne dass der Regelkreis geöffnet werden muss: misst das mA-Signal mit der Zange und liefert gleichzeitig ein mA-Signal Ausgangsspannung als lineare Rampe oder in 25 %-Schritten Ändert automatisch die Ausgangsspannung für eine Fernprüfung
Weitere Informationen:
DC Strom absolut Max.:
100mA dc
DC Spannung absolut Max.:
30V dc
Modellnummer:
773
Gleichstrom Messauflösung:
10µA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±(0,2 % des Messwerts +5 Stellen)
Zangenmessgerät Typ:
DC Strommesszange
Messfunktionen:
Gleichspannungmm
Batterietyp:
AA°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Stromzangen
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Prozessanzeige
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
strommesszangen 00,01a
,
6693493
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Fluke
,
Fluke773
,
Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement
,
Clamp Meters
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.245,85*
€ 1.367,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.265,31*
€ 1.367,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.315,88*
€ 1.388,31*
Lager 269
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.346,42*
€ 1.412,01*
Lager 139
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 1.314,36*
€ 1.444,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,69*
€ 1.627,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,07*
€ 1.620,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,24*
€ 1.585,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,10*
€ 1.509,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,31*
€ 1.505,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Fluke 771 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
2646347
ab € 670,98*
Zubehör
Fluke 772 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3362352
ab € 987,42*
Zubehör
Fluke 789 Multimeter
Fluke
789
ab € 1.408,23*
Zubehör
Fluke TL175 Messleitung
Fluke
3521976
ab € 34,24*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 37,70*
Zubehör
Fluke TL940 Messleitung
Fluke
1616705
ab € 23,78*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,62*
Zubehör
Fluke 787B Hand-Multimeter digital Prozess-Stromausgabe CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 30000
Fluke
4777186
ab € 1.156,10*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,03*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,16*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,38*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,51*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,32*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 5,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen