Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Prozessanzeige
>
Artikel
Fluke 773 Stromzange, Hand-Multimeter digital Prozess-Stromausgabe CAT II 300V Anzeige (Counts)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q51549
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
3362365
EAN/GTIN:
0095969475822
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Mit der Fluke 773 können Sie Stromschleifen messen ohne diese zu unterbrechen. Der große Vorteil ist, dass zur Wartung und Überprüfung der Schleife die angeschlossenen Komponenten nicht außer Betrieb genommen oder die Schleife aufwendig umgangen werden muss. Sie sparen Zeit beim Testen analoger Eingänge/Ausgänge an einer SPS. Darüber hinaus können durch diese Art der Messung das versehentliche Öffnen einer kritischen Schleife und dadurch verursachte Betriebsspannungsausfälle verhindert werden. Zusätzlich können Sie Stromschleifen direkt am Gerät, mittels serielle Messbuchsen messen, Signale zwischen 4 und 20 mA geben und simulieren, messen von Stromschleifen mit gleichzeitiger Speisung der Stromschleife mit 24 V, geben von mA-Ausgangssignalen mit einer linearen Rampe oder mit einem 25 % Treppenausgangssignal (Automatische Anpassung des 4 bis 20 mA-Ausgangssignal für Prüfungen über größere Entfernungen). Des Weiteren können Sie Gleichspannungen bis zu 30 V messen und Gleichspannung von 1 - 5 V oder 0 - 10 V geben. Skalierte mA-Ausgänge bieten ein kontinuierliches mA-Signal, das mit dem 4 bis 20 mA-Signal korrespondiert, das durch die mA-Strommesszange gemessen wurde. Das mA-Ausgangssignal ermöglicht es einem digitalen Logging-Multimeter oder einem anderen Gerät, 4 bis 20 mA-Signale ohne Unterbrechung der Schleife aufzuzeichnen. Des Weiteren steht Ihnen ein mA Ein-/Ausgang zur Verfügung: Simultane Messung des mA-Signals mit der Strommesszange und Geben eines mA-Signals – Geben Sie ein mA-Signal auf den Eingang eines Instruments und messen Sie 4 bis 20 mA am Ausgang des Instruments, wie zum Beispiel an Ventilen oder mA-Trennverstärkern.
Features:
Messung von 4 - 20 mA Ausgangssignalen von Transmittern ohne Unterbrechen der Schleife
Stromschleifen direkt am Gerät messen, geben und simulieren
Gleichspannungen geben und messen
Lieferumfang:
4 Batterien (Typ AA) · Messleitungen · Krokodilklemmen · Trageriemen · Tragetasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
248 mm
Breite:
76 mm
Gewicht:
415 g
Schnittstellen:
keine
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 300 V
Frequenzbereich:
5 - 500 Hz
Spannungsmessung:
DC
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Besonderheiten:
Prozess-Stromausgabe
Grund-Genauigkeit ± %:
0.2 %
Anzeige (Counts):
1200
Messbereich A/DC max.:
100 mA
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/DC max.:
30 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 V
Strommessung:
DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Prozessanzeige
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
strommesszangen 00,01a
,
095969475822
,
Fluke
,
773
,
stromzange
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.241,92*
€ 1.355,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.263,03*
€ 1.355,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.317,60*
€ 1.375,80*
Lager 269
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.346,42*
€ 1.398,75*
Lager 139
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 1.315,21*
€ 1.430,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,81*
€ 1.613,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,14*
€ 1.586,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.297,64*
€ 1.544,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,47*
€ 1.502,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,92*
€ 1.477,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Fluke 771 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
2646347
ab € 670,98*
Zubehör
Fluke 772 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3362352
ab € 981,97*
Zubehör
Fluke 789 Multimeter
Fluke
789
ab € 1.405,51*
Zubehör
Fluke TL175 Messleitung
Fluke
3521976
ab € 34,39*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 37,95*
Zubehör
Fluke TL940 Messleitung
Fluke
1616705
ab € 23,76*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,58*
Zubehör
Fluke 787B Hand-Multimeter digital Prozess-Stromausgabe CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 30000
Fluke
4777186
ab € 1.153,69*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,30*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,38*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,51*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,32*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 5,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen