Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CBF, 0603 (1608M), 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6694002
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279263
EAN/GTIN:
     5059042089264
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 220Ω
Nennstrom = 500mA
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 300mΩ
Applikation = Entstörkomponenten

Mehrschichtiges Hochgeschwindigkeits-Ferrit, SMD – Serie WE-CBF. Ausgezeichnete EMI-Schutzeigenschaften und niedriger Gleichstromwiderstand Anordnung sehr nahe an der Störquelle möglich, sogar bei der kleinsten Größe 0402, maximale Impedanz 1000 Ω Zuverlässige Ni-Sn-Elektroden Ideal zur Filterung in Datenleitungen und zur Spannungsentkopplung Hoher Nennstrom bis 6 A Aufschmelzlötung empfohlen. Anwendungen:. Schnell: USB 2,0, IEEE 1394, LVDS Breitbandig: Steuersignale, RS232, RS422, DC/DC-Wandler usw. Hoher Strom: Stromversorgung, DC/DC-Wandler usw.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
220Ω
Nennstrom:
500mA
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
300mΩ
Applikation:
Entstörkomponenten
Weitere Suchbegriffe: 6694002, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 74279263, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 112,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.