Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Würth Elektronik WE-VD Varistor, 7.62nF, 39V, 25V, 9.4J, Metall / 10A, 1000A max., mm, Ø 16.5mm, 5.2mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6694351
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
820542501
EAN/GTIN:
5059042117950
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Varistorspannung = 39V
Wechselspannung max. = 25V
Gleichspannung max. = 31V
Klemm-Spannung = 77V
Klemm-Strom = 10A
Material = Metall
Serie = WE-VD
Durchmesser = 16.5mm
Spitzenstrom max. = 1000A
Kapazität = 7.62nF
Stärke = 5.2mm
Abmessungen = 16.5 (Dia.) x 5.2mm
Anschlussraster = 7.5mm
UL-, CSA- und VDE-Zulassung. Scheibenvaristoren, Serie WE-VD. Fast kein Energieverbrauch in Standby-Modus Nach einem Stromstoßimpuls arbeitet der Varistor sofort in normalem Modus, so dass kein gleitender Stromübergang auftritt Ausgezeichnete Absorption bei Impulsstößen Betriebstemperatur:-40 ºC → +85 ºC bei Ausführungen bis 95 Veff, -40 ºC → +125 ºC bei Ausführungen ab 115 Veff
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
39V
Wechselspannung max.:
25V
Gleichspannung max.:
31V
Klemm-Spannung:
77V
Klemm-Strom:
10A
Material:
Metall
Serie:
WE-VD
Durchmesser:
16.5mm
Spitzenstrom max.:
1000A
Kapazität:
7.62nF
Stärke:
5.2mm
Abmessungen:
16.5 (Dia.) x 5.2mm
Anschlussraster:
7.5mm
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
6694351
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Wurth Elektronik
,
820542501
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik Varistor, Metall
Würth Elektronik
820999
ab € 126,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen