Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Varistor, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7622111
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820999
EAN/GTIN:
     5059042888324
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Material = Metall

Scheibenvaristoren mit Durchgangsbohrung-Kit (25-460 V eff). Das Design-Kit WE-VD von Wurth Elektronik enthält eine komplette Produktreihe von Scheibenvaristoren mit Durchgangsbohrung für AC/DC und DC/DC-Anwendungen. Für AC/DC-Netzteile enthält die Auswahl die richtigen Teile für 110-V- bis 400-V-Netzteile. Zusätzlich enthält das Kit Varistoren für Anwendungen mit 12-48 V dc. Die WE-VD-Produktfamilie ist verfügbar in Größen von 5 mm bis zu 20 mm. Niedrige Klemmspannung Kein gleitender Stromübergang Ausgezeichnete Absorption bei Impulsstößen Ansprechzeit ;25 nsBetriebstemperatur:. –40 °C bis +85 C für Typen bis zu 95 V eff –40 °C bis +125 C für Typen bis zu 115 V eff. UL1449 3. Ausgabe, CSA- und VDE-Zulassung UL1449 File VZCA2.E332875 UL1414 File FOWX2.E345659 CSA: File 224856 VDE: File 40016986 und 40016998 IEC: 60950-1: 2005 Annex Q von Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 7622111, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Wurth Elektronik, 820999, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,54*
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 30,40*
Zubehör
Vishay
LAE2CCHIP0805KFE96
ab € 168,58*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 101,47*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 124,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.