Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Schraubendreher-Bitsatz Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Schraubendreher-Bitsatz Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Artikel-Nr.:
     108EL-6698063
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.120PB
EAN/GTIN:
     3148519064018
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Kopftyp = Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ = Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl = 28

Biteinsatzsatz von Facom – 28-teilig. Facom präsentiert Ihnen seinen benutzerfreundlichen Polyamid-Bitsatz (PA66) in exklusivem Design. Die Bits zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Stöße aus, sind extrem haltbar und befinden sich in einem Taschenkasten – das ideale Zubehör für Akkuwerkzeuge. Die Bits Die Bits sind in 4 Spalten aufgeteilt und speziell für robuste oder hartnäckige Befestigungselemente konzipiert. Erhältliche Bitvarianten: Schlitz Phillips Pozidriv Torx Sechskantbits und Bithalter. Der Fall Der Kasten besteht aus robustem Kunststoff mit einem Sichtfenster zur einfachen Identifikation und einer Abdeckung zum Schutz der Bits. Beim Öffnen haben Sie alle Bits in aufrechter Position parat; in der Mitte befindet sich ein Bithalter. Dieser kompakte Koffer ist leicht zu tragen und aufzubewahren. Eigenschaften und Vorteile. 28-teilig Hergestellt aus Polyamid (PA66) Hohe Schlagfestigkeit Beständigkeit gegen chemische Produkte Einfach zu verwendender Taschenkasten Druckknopfsystem zum Entnehmen der Bits aus dem Kasten. Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Bitsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher-Bitsatz ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen Schraubendreherbits wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendreherbit-Typen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Allein die Größe der Spitze bestimmt, ob ein Bit für die gewünschte Anwendung geeignet ist oder nicht. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Spezialschraubendreherbits wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparaturen Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Sind diese Schraubendreherbits magnetisiert? Nein, diese Schraubendreherbits sind nicht magnetisiert, können aber einfach mithilfe eines hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471. Sind diese Bits geeignet für Schlagwerkzeuge? Nein, dieser Satz wurde ausdrücklich für den Einsatz mit Handwerkzeugen konzipiert. Sie können bei unsachgemäßer Verwendung zu Schäden an Schrauben oder Werkzeugen führen. Was ist im Satz enthalten?
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ:
Schraubendreher-Bitsatz
Stückzahl:
28
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, schraubendrehersatz facom, bit satz, 6698063, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, Facom, E120PB, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,31*
€ 49,61*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,69*
€ 49,62*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 36,83*
€ 50,03*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,09*
€ 51,32*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,29*
€ 54,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
E.112
ab € 24,37*
Ähnlich
Facom
E.114
ab € 31,98*
Ähnlich
Facom
E.113PB
ab € 27,38*
Ähnlich
RS Pro
6236441
ab € 20,85*
Ähnlich
RS Pro
6685802
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.