Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Digitalmessschieber Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / ±0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Digitalmessschieber Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / ±0,01 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6698195
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1300EAPB
EAN/GTIN:
     3662424024641
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messschieber Typ = Digital
Fassungsvermögen = 150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig, metrisch
Anzeigentyp = Digital
Genauigkeit = ±0,01 mm
Auflösung = 0,01 mm

FACOM 1300E Digitaler Messschieber. Wir präsentieren den hochpräzisen, professionellen, digitalen Messschieber von Facom. Dieses Präzisionsgerät misst präzise Tiefe und Innen- und Außendurchmesser eines Objekts. Dieser Messschieber im Taschenformat ist eine ideale Ergänzung zu jedem Werkzeugsatz oder jeder Umgebung, in der der Benutzer Experimente durchführt, bei denen eine höhere Genauigkeit erforderlich ist. Der digitale Messschieber FACOM 1300E ist als nicht kalibriertes Werkzeug ( ; 669-8195 669-8195 ) oder kalibriertes Werkzeug erhältlich und alle Kalibrierungsoptionen sind: UKAS-Kalibrierung - ; 124-3554 124-3554 ISO-Kalibrierung - ; 124-3555 124-3555 DKD-Kalibrierung - ; 124-3556 124-3556 LAT-Kalibrierung - ; 124-3557 124-3557 RS-Kalibrierung - ; 124-3558 124-3558. Eigenschaften und Vorteile:. Professioneller Messschieber im Taschenformat (235 mm lang) für den Einsatz in Werkstätten und Laboren Kapazität: 150 mm Leicht ablesbare, 6 mm breite digitale LCD-Anzeige für klare und hochauflösende 0,01 mm Messungen werden sowohl in mm als auch in Zoll angezeigt Innen-/Außen-/Tiefenmessung, direkte und relative Messung Antistatischer Schutz gemäß IP20 Präzisionsmessgerät mit einer Genauigkeit von 1/100-0,01 mm Batteriesparmodus mit automatischer Abschaltung Batterielebensdauer: Ca. 3500 Stunden. RS 232 Batterie (CR20320) im Lieferumfang enthalten Einfach zu bedienende 3-Tasten-Schnittstelle: 1. Ein/AUS: Ein- und Ausschalten des Messschiebers (manuelle Messwerte verfügbar, wenn ausgeschaltet) 2. Zoll/mm: Wandeln Sie die Anzeige zwischen metrischen und zölligen Messwerten um 3. Null: Setzen Sie die Anzeige auf Null zurück (kann an jeder beliebigen Position innerhalb seines Bereichs auf Null gesetzt werden, um relative Messungen zu ermöglichen). Zulassungen und Zertifizierungen:. DIN 862. Typische Anwendung:. Digitale Messschieber sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter: Labore elektrische und elektronische Wartung Maschinenwartung Automobil- und Luftfahrtindustrie. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Der Messschieber wird mit Kunststoff, geschäumtem Gehäuse und Batterie geliefert. ;i>Warum dieses Produkt? ;/i> Dieser von FACOM entwickelte digitale Messschieber ist ein nützliches Werkzeug, und kein Labor sollte ohne einen Messschieber ausgestattet sein. Messungen in Zoll oder Millimeter in vier Richtungen. Die gut lesbare Feineinstellungsskala bietet Messwerte auf Hundertstel eines Millimeters genau.
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digital
Fassungsvermögen:
150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig:
Zöllig, metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Genauigkeit:
±0,01 mm
Auflösung:
0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, 6698195, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, Facom, 1300EAPB, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 66,82*
€ 86,76*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 91,91*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 97,19*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 110,50*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 95,04*
€ 117,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.