| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6698246 Herst.-Nr.: 467BS.BOXPB EAN/GTIN: 3148518298988 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Mechanisch Stückzahl = 41 Lagertyp = Koffer
FACOM 41-teiliger Werkzeugsatz für Mechanik. Dieser 41-teilige mechanische Handwerkzeugsatz enthält die wichtigsten Teile, die in einem Werkzeugkasten zum Festziehen oder Lösen benötigt werden. Dieser hochwertige, vielseitige Werkzeugsatz bietet einen Adapter, der den Schraubenschlüssel in eine kompakte Ratsche umwandelt und mit den Buchsen oder Schraubenbits, die in den gebräuchlichsten metrischen und zölligen Messungen zur Ausführung von Arbeiten in allen Arten von Umgebungen vorgesehen sind, verwendet werden kann. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakte Lösung zum Lösen und Festziehen in einem Satz, wobei die separate Kopf- und Buchsenhöhe 27 % kompakter ist als eine Ratsche und ein Steckschlüsseleinsatz Ein Multitasking-Set, mit dem Sie in einem professionellen oder Heimwerkerbereich faster arbeiten können Die Buchsen passen direkt auf den Adapter am 10-mm-Schraubenschlüssel, wodurch der Einsatz zusätzlicher Werkzeuge oder Zubehörteile minimiert wird Die mitgelieferten Schraubenbits können direkt am Adapter am 10-mm-Schraubenschlüssel angebracht werden Robuster Aufbewahrungskoffer, der als Werkzeug-Aufbewahrungslösung mit einem Schaumstoffmodul dient, sodass fehlende Werkzeuge leicht entdeckt werden können Gewicht: 0,890 kg. Anwendungen:. Diese Art von Satz wird gewöhnlich von professionellen Handwerkern, Mechanikern oder denen benutzt, die DIY durchführen möchten. Multitoolsätze können in vielen Situationen und Berufen eingesetzt werden, in denen die Verwendung von Steckschlüsseleinsätzen und Schraubendrehern für die Durchführung einer bestimmten Aufgabe, die sich um Lockern oder Festziehen dreht, von wesentlicher Bedeutung ist, wie z. B.: Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Fahrzeuggaragen. Warum dieser Satz?. Mit den Buchsen und Schraubenbits ist dieses Kit ein kompaktes und zuverlässiges Gerät für jeden professionellen oder DIY-Anwender. Mit den ergonomischen Griffen können Sie bequem arbeiten, egal ob Sie zu Hause oder auf einer Baustelle etwas anziehen, lockern oder einfach alles einstellen. Das macht es zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Kit, das Sie in Ihre Werkzeugkiste aufnehmen können. Was enthält der Satz?. Sperrklinke: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm Funkbuchsen: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/4-Zoll-Steckdosenadapter 10 mm 1/4-Zoll-Schraubbitadapter 10 mm Flachkopf-Schraubenbits: 4,5, 6,5, 8 mm Philips PH1, 2, 3 Pozidriv PZ1, 2, 3 Schraubbits Widerstände T10, 15, 20, 25, 30, 40 Schraubbits Sechskant-Schraubenbits: 3, 4, 5, 6, 7 mm Steckschlüsselverlängerung 55 mm Tragbare Aufbewahrungsbox Weitere Informationen: | | Set Typ: | Mechanisch | Stückzahl: | 41 | Lagertyp: | Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 6698246, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Facom, 467BSBOXPB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,13* | € 279,66* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,12* | € 291,25* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,64* | € 293,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 269,09* | € 329,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|