Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer FPDK 10P Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 3,5 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6698300
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FPDK 10P5130/S35A
EAN/GTIN:
     5059040003927
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 3,5 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Betriebstemperatur min. = -25°C

Fotozellen der Serie 10. Miniaturzellen. 2 m Kabel oder 4-poliger M8 Steckverbinderausgang. LED-Status und Schaltanzeige. Gegen Kurzschlüsse und Polaritätsumkehr geschützt.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
3,5 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, fotosensor, 6698300, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Baumer, FPDK10P5130S35A, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 110,80*
€ 139,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 144,33*
Frei Haus
ab € 133,95*
€ 185,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCP0941L2
ab € 5,31*
Zubehör
Baumer
150326
ab € 33,54*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,24*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.