Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
PULS DIMENSION C-Line 3-Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 240W, 380 → 480V ac, 24V dc / 10A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6700642
Hersteller:
Puls
Herst.-Nr.:
CT10.241
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Serie = DIMENSION C-Line
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 3
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 380 → 480V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 240W
Anzahl der Ausgänge = 1
Abmessungen = 62 x 124 x 117mm
Höhe = 124mm
Temperatur min. = -25°C
Puls-DIN-Schienen-Das 3-phasige Schaltnetzteil Puls DIMENSION C-Line für DIN-Schienenmontage hat eine Ausgangsspannung von 24 V dc bei 10 A Strom. Dieses kostenoptimierte Netzteil wurde speziell mit kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit für hohe Leistung entwickelt. Dieses Gerät ist mit einer automatischen Spannungsbereichsumschaltung zwischen 380 V ac und 480 V ac mit passiver PFC ausgestattet. Für dieses Netzteil ist eine zu erwartende Lebensdauer des Elektrolytkondensators von 50.000 Stunden spezifiziert. Er verfügt über eine hohe Immunität gegen Überspannungen sowie eine geringe elektromagnetische Emission. Hinweis: Leistungsverringerung zwischen 60 °C und 70 °C.Eigenschaften und VorteileFlache Bauweise 20 % Ausgangsleistungsreserven können kontinuierlich bis zu 45 °C verwendet werden Großer Eingangsbereich und automatische Bereichswahl Der hohe Wirkungsgrad beträgt bis zu 92,9 % Die Nennleistung beträgt 240 W Brummfaktor und Rauschen sind weniger als 50 mVpp Vernachlässigbarer niedriger Einschaltstrom Einstellbar auf einen parallelen Modus für Lastverteilung Einfacher Sicherungsbruch durch hohen Peak-strom bei Überlastung Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenIndustrielle Steuerung Automation Kommunikations- und MessgeräteZertifizierungenIEC UL-Zulassung GL EAC CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Serie:
DIMENSION C-Line
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
3
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
380 → 480V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
240W
Anzahl der Ausgänge:
1
Abmessungen:
62 x 124 x 117mm
Höhe:
124mm
Temperatur min.:
-25°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
DIN-Schienen Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
schaltnetzteil geschlossen 24v 10a
,
din-schienen schaltnetzteil
,
puls din-schienen schaltnetzteil
,
6700642
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
DIN-Schienen Netzteile
,
PULS
,
CT10241
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
DIN Rail Power Supplies
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,04*
€ 178,63*
Lager 2064
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,90*
€ 178,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 155,83*
€ 182,48*
Lager 1886
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 163,21*
€ 185,26*
Lager 4792
3 Tage
7
€ 6,95*
ab € 168,36*
€ 190,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PULS DIMENSION Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 1.3A
Puls
YRM2.Diode
ab € 64,27*
Zubehör
PULS DIMENSION UB10.241 USV-Schaltmodul
Puls
UB10.241
ab € 169,09*
Zubehör
PULS DIMENSION UBC10.241 USV-Schaltmodul
Puls
UBC10.241
ab € 241,78*
Zubehör
PULS DIMENSION UF20.241 Energiespeicher
Puls
UF20.241
ab € 171,48*
Zubehör
PULS YR2.DIODE Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 20 A Anzahl Ausgänge: 1 x
Puls
YR2.DIODE
ab € 41,80*
Zubehör
PULS ZM1.WALL Wand-Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) PULS
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,60*
Zubehör
PULS ZM13.SIDE Wand-Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) PULS
Puls
ZM13.SIDE
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen