Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 20-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SL-Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6703865
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-57-9020
EAN/GTIN:
     5059039283590
Suchbegriffe:
6703865
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SL
Zur Verwendung mit = SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 50.77mm
Breite = 2.51mm
Gehäusematerial = PET

Für Ausführung D siehe Bestell-Nr. ; 670-3890 670-3890. Molex Steckverbindergehäuse Serie SL 70066. Die Steckverbindergehäuse der Molex Serie 70066 von stapelbaren linearen Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß wurden für niedrige Leistung und Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Anwendungen für eine Reihe von verschiedenen Branchen ausgelegt. Die SL-Serie bietet sowohl Flexibilität in Design und Konfigurationsarmaturen und kann in Umgebungen mit starker Vibration verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Rastermaß 2,54 mm • 2 bis 25 Stromkreise • Zwei- und einreihiges Gehäuse • Temperaturbeständige Stiftleisten ermöglichen den Einsatz von Reflow-Öfen bei der Befestigung von Stiftleisten an der Leiterplatte • Farbe: schwarz • Stapelbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SL
Zur Verwendung mit:
SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
50.77mm
Breite:
2.51mm
Gehäusematerial:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
16-02-0069
ab € 5,08*
Zubehör
Molex
16-02-0103
ab € 8,20*
Zubehör
Molex
16-02-0104
ab € 0,121*
Zubehör
Molex
16-02-0086
ab € 9,23*
Zubehör
Molex
16-02-0102
ab € 9,23*
Zubehör
Molex
16020098
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.