Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SL-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6703878
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-57-9202
EAN/GTIN:
     5059039283606
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SL
Zur Verwendung mit = SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 5.05mm
Breite = 3.53mm
Gehäusematerial = PET

Für Ausführung D siehe Bestell-Nr. ; 670-3890 670-3890. Molex Steckverbindergehäuse Serie SL 70066. Die Steckverbindergehäuse der Molex Serie 70066 von stapelbaren linearen Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß wurden für niedrige Leistung und Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Anwendungen für eine Reihe von verschiedenen Branchen ausgelegt. Die SL-Serie bietet sowohl Flexibilität in Design und Konfigurationsarmaturen und kann in Umgebungen mit starker Vibration verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. • Rastermaß 2,54 mm • 2 bis 25 Stromkreise • Zwei- und einreihiges Gehäuse • Temperaturbeständige Stiftleisten ermöglichen den Einsatz von Reflow-Öfen bei der Befestigung von Stiftleisten an der Leiterplatte • Farbe: schwarz • Stapelbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SL
Zur Verwendung mit:
SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
5.05mm
Breite:
3.53mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: 6703878, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 50579202, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,32*
5
€ 6,90*
ab € 0,135*
€ 0,412*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
16-02-0086
ab € 9,23*
Zubehör
Molex
16-02-0102
ab € 9,23*
Zubehör
Molex
70543-0001
ab € 7,24*
Zubehör
Molex
70543-0036
ab € 2,60*
Zubehör
Molex
70543-0106
ab € 0,49*
Zubehör
Molex
70553-0001
ab € 4,61*
Zubehör
Molex
70553-0036
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.