Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDN304P P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,4 A 500 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDN304P P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,4 A 500 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-6710403
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN304P
EAN/GTIN:
     5059042849103
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 52 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.4V
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

P-Kanal-MOSFET PowerTrench®, Fairchild Semiconductor. PowerTrench® MOSFETs sind optimierte Netzschalter, die bieten eine erhöhte Systemeffizienz und Leistungsdichte bieten. Sie kombinieren eine geringe Gate-Ladung (QG) mit geringer Umkehr-Erholungsladung (Qrr) und einer Diode mit weichem Umkehr-Erholungsgehäuse, was zu einer schnellen Schaltung der Synchrongleichrichtung in AC/DC-Netzteilen führt. Die neuesten PowerTrench® MOSFETs nutzen eine abgeschirmte Gatterstruktur, die für Ladungsbalance sorgt. Durch die Verwendung dieser fortschrittlichen Technologie ist die Leistungszahl dieser Geräte erheblich niedriger als bei der Vorgängergeneration. Durch die Leistung der Diode mit dem weichen Gehäuse der PowerTrench® MOSFETs kann ein Klemmdiodenstromkreise eliminiert oder ein MOSFET mit höherer Nennspannung ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
52 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.4V
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, 6710403, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDN304P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,48*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,46*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.