Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDY100PZ P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 350 mA 625 mW, 3-Pin SOT-523 (SC-89)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6710839
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDY100PZ
EAN/GTIN:
     5059042846102
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 350 mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,2 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.65V
Verlustleistung max. = 625 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 1 nC @ 4,5 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

P-Kanal-MOSFET PowerTrench®, Fairchild Semiconductor. PowerTrench® MOSFETs sind optimierte Netzschalter, die bieten eine erhöhte Systemeffizienz und Leistungsdichte bieten. Sie kombinieren eine geringe Gate-Ladung (QG) mit geringer Umkehr-Erholungsladung (Qrr) und einer Diode mit weichem Umkehr-Erholungsgehäuse, was zu einer schnellen Schaltung der Synchrongleichrichtung in AC/DC-Netzteilen führt. Die neuesten PowerTrench® MOSFETs nutzen eine abgeschirmte Gatterstruktur, die für Ladungsbalance sorgt. Durch die Verwendung dieser fortschrittlichen Technologie ist die Leistungszahl dieser Geräte erheblich niedriger als bei der Vorgängergeneration. Durch die Leistung der Diode mit dem weichen Gehäuse der PowerTrench® MOSFETs kann ein Klemmdiodenstromkreise eliminiert oder ein MOSFET mit höherer Nennspannung ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
350 mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,2 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.65V
Verlustleistung max.:
625 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
1 nC @ 4,5 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 6710839, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDY100PZ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.