Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi QFET FQPF8N80C N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 8 A 59 W, 3-Pin TO-220F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi QFET FQPF8N80C N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 8 A 59 W, 3-Pin TO-220F
Artikel-Nr.:
     108EL-6715326
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQPF8N80C
EAN/GTIN:
     5059042841930
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 8 A
Drain-Source-Spannung max. = 800 V
Serie = QFET
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,55 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 59 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 35 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET QFET®, 6 A bis 10,9 A, Fairchild Semiconductor. Die neuen planaren QFET®-MOSFETs von Fairchild Semiconductor verwenden fortschrittliche, proprietäre Technologie für erstklassige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen, z. B. Netzteile, PFC (Leistungsfaktorkorrektur), DC/DC-Wandler, Plasmabildschirme (PDP), Lampenstarter und Bewegungssteuerung. Sie bieten einen geringeren Durchlassverlust durch Senkung des Widerstands (RDS(ein)) sowie einen geringeren Schaltverlust durch Absenken der Gate-Ladung (QG) und der Ausgangskapazität (Coss). Durch die fortschrittliche QFET®-Prozesstechnologie kann Fairchild im Vergleich zu konkurrierenden planaren MOSFET-Geräten eine bessere Leistungszahl bieten.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
8 A
Drain-Source-Spannung max.:
800 V
Serie:
QFET
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,55 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
59 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
35 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 8a, 6715326, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FQPF8N80C, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 48,51*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.