Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Ringkerntrafo
>
Artikel
RS PRO Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär 2 x 6V ac, 50VA 2 Ausg., 4.167A 740g 80 (Dia.) x 33mm 60Hz 50Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6718959
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6718959
EAN/GTIN:
5056112062561
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
ringkerntrafo 50va
ringkerntrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 6V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 4.167A
Höhe = 33mm
Gewicht = 740g
Durchmesser = 80mm
Abmessungen = 80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kupfer-Drahtanschluss
Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Befestigungsteile nicht im Lieferumfang enthalten, separat verfügbar. Ringkern, offene Ausführung, 230 V-Primärwicklung. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit einfacher 230 Vac, 50/60 Hz-Primärwicklung. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 6V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
4.167A
Höhe:
33mm
Gewicht:
740g
Durchmesser:
80mm
Abmessungen:
80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kupfer-Drahtanschluss
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Ringkern-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
ringkerntrafo primär 230vac
,
6718959
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Ringkern-Transformatoren
,
RS PRO
,
81534RS
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 65pF, 390V, 250V, 8.2J, Metall / 5A, 400A max., mm, Ø 7mm, 4.2mm
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0948*
Zubehör
KEMET P278 X1 Metallpapierkondensator 47nF ±20% / 480V ac, THT Raster 22.5mm
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,00*
Zubehör
KEMET R41 X1, Y2 Folienkondensator 2.2nF ±20% / 1 kV dc, 300 V ac, THT Raster 10mm
Kemet
R413F12205000M
ab € 2,33*
Zubehör
RS PRO Transformatorzubehör Montagescheibe für Ringkerntransformator
RS Pro
6719208
ab € 9,92*
Zubehör
RS PRO Transformatorzubehör Neoprenscheibe für Ringkerntransformator
RS Pro
6719214
ab € 5,72*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie FPG3 1P-polig
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen