Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Transformatorzubehör
>
Artikel
RS PRO Transformatorzubehör Neoprenscheibe für Ringkerntransformator
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6719218
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6719218
EAN/GTIN:
5056112063315
Suchbegriffe:
6719218
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
Transformatorzubehör
Zubehör Typ = Neoprenscheibe
Zur Verwendung mit = Ringkerntransformator
Material = Neoprenemm
Ringkerntransformator, Befestigungszubehör. Befestigungsscheiben zum Montieren von Ringkerntransformatoren zwischen 15 und 225 VA
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Neoprenscheibe
Zur Verwendung mit:
Ringkerntransformator
Material:
Neoprenemm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Transformatorzubehör
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
107017
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Transformer Accessories
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,50*
€ 14,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,79*
€ 16,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,60*
€ 13,804
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,879* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben A2, M6 x 40mm Edelstahl
RS Pro
130707
ab € 24,21*
Zubehör
RS PRO Sechskantmuttern, M6 Stahl 10mm Glanzverzinkt DIN 934
RS Pro
525919
ab € 7,59*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben A2 304 A-Form, 1.6mm x 6.4mm x 12mm, Edelstahl
RS Pro
527404
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen