Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsscheiben, ∅90mm, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404807
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6719218
EAN/GTIN:
     5056112063315
Suchbegriffe:
Befestigungsscheiben
Befestigungsscheiben, Typ=6719218, Durchmesser=90 mm, Geeignet für=Ringkerntransformator, Transformatorzubehör – Typ=Montageplatten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 14,48*
€ 8,95*
ab € 8,80*
€ 16,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
130707
ab € 24,41*
Zubehör
RS Pro
525919
ab € 7,57*
Zubehör
RS Pro
527404
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.