Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ringschraube M10 18mm aussen Ø 33mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-673692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     673692
EAN/GTIN:
     5056111928646
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Gewindegröße = M10
Gewindelänge = 18mm
Außendurchmesser = 33mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Gewindelänge:
18mm
Außendurchmesser:
33mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ösenschraube, ringschraube m10, ringschraube, 673692, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ringösen, RS PRO, EB10C, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Eye Bolts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,92*
€ 4,38*
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 10,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.