Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Auffangschale Polystyrol, W 320mm L 510mm H 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-674320
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     674320
EAN/GTIN:
     5056111928868
Suchbegriffe:
674320
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugschalen
Material/Stoff = Polystyrol
Maße = 510 x 320 x 65mm
Breite = 320mm
Länge = 510mm
Höhe = 65mm

RS Pro Tropf. Diese Abtropfschale der bewährten Marke RS Pro ist eine kostengünstige Arbeitsplatzlösung für den Umgang mit potenziellen Tropf- oder Leckagen. Diese leichte Auffangschale aus Polystyrol kann schnell und einfach dorthin bewegt werden, wo sie benötigt wird. Egal, ob Sie ein konsistentes Lecks bewältigen oder als Schutz vor versehentlichem Verschütten dienen, diese Auffangschale ist ideal. Eigenschaften und Vorteile Leichte Polystyrolkonstruktion Geeignet für allgemeine Zwecke Griffige Lippe um das Fach für sicheren Transport Anwendungen Tropfschalen oder Auffangschalen, wie sie manchmal bekannt sind, sind Behälter zur Aufbewahrung potenziell gefährlicher oder färbender Flüssigkeiten. Sie können in Sanitär- oder Kfz-Mechanikanwendungen eingesetzt werden, um Wasser oder Ölflüssigkeiten zu enthalten, die durch Arbeiten an Rohren oder Teilen entstehen können. Sie sind unverzichtbar für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, da sie potenzielle Rutschgefahren verringern und potenziell gefährliche Flüssigkeiten enthalten und kontrollieren können. Diese Abtropfschale besteht aus Polystyrol, daher ist zu beachten, dass eine wiederholte Verwendung mit Lösungsmitteln zu Schäden an der Schale führen kann Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polystyrol
Maße:
510 x 320 x 65mm
Breite:
320mm
Länge:
510mm
Höhe:
65mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
2-16-883
ab € 31,12*
Zubehör
RS Pro
5417267
ab € 55,56*
Zubehör
RS Pro
254771
ab € 36,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.