Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PE Spender 0.5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-674342
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     674342
EAN/GTIN:
     5056111928882
Suchbegriffe:
Ölkanne
ölkanne
Dispenser Typ = Ölkanne
Kapazität = 0.5L
Material = PE

Ölbehälter aus Polyethylen. Langlebige Ölbehälter aus hochdichtem Polyethylen mit Pumpeneinheiten aus Nylon. Lieferung mit zwei 6-Zoll-Rinnen, 1 flexible und 1 starre.
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Ölkanne
Kapazität:
0.5L
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: 674342, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, RS PRO, 00501, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
02674
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.