Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02674 Katalysator-Trichter 1.2 l 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811364-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02674
EAN/GTIN:
     4103810026744
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Katalysator-Trichter

Ausstattung:
Aus PE · Passend für Treibstofföffnungen bei PKW mit Katalysator · Auswechselbares Messingsieb · Überlaufrand.

Technische Daten:
Farbe: Orange · Füllmenge: 1.2 l · Inhalt: 1 St. · Material: Polyethylen · Produkt-Art: Katalysator-Trichter · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Trichter-Besonderheiten: Öl-, säure- und kraftstoffbeständig · Weitere technische Daten: Auslauf-Ø zweistufig 13 oder 19 mm · Auslauflänge 330 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 160 mm x 440 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
440 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Pressol
Farbe:
orange
Trichter-Besonderheiten:
Öl-|ツ| säure- und kraftstoffbeständig
Material:
Polyethylen
Füllmenge:
1.2 l
Produkt-Art:
Katalysator-Trichter
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
301
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 3,90*
2 Tage
750
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,02*
€ 4,01*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,79*
€ 4,14*
2 Tage
744
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,15*
Lager 102
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02 372
ab € 3,12*
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,70*
Ähnlich
Pressol
02562
ab € 4,62*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3044
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.