Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 8.5K/W, 50mm x 21.45mm x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6744715
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK454 -50SA
EAN/GTIN:
     5059040078543
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Länge = 50mm
Breite = 21.45mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 50 x 21.45 x 19mm
Wärmewiderstand = 8.5K/W
Farbe = Schwarz

Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Längenabmessung bezieht sich auf die Extraktionslänge entlang der Lamellen. Flachbauweise, B x H: 21,45 x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50mm
Breite:
21.45mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
50 x 21.45 x 19mm
Wärmewiderstand:
8.5K/W
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 6744715, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK45450SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074733
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.