| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6750710 Herst.-Nr.: MX-W1AV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Löt-Zubehörtyp = Lötkolbenablage
Bitte beachten Sie, dass der Lötdraht nicht im Lieferumfang dieser Lötstation enthalten ist. Warum probieren Sie nicht einmal den Lötdraht der RS-Marke? ; 756-8884 756-8884. MX5010 Lötsystem. Das MX-5010 mit dem fortschrittlichen Lötkolben bietet eine hocheffiziente Lösung für alle Lötanwendungen. Zusätzlich kann das MX-5010 bei Verwendung des Lötwerkzeugs der Serie SMTC bei Rework von SMDs genutzt werden. Display zur Anzeige der Solltemperatur und der Ausgangsleistung für jede Lötstelle Lötspitzenablage mit Schwamm und Messing-Spiralwolle, für eine längere Lebensdauer der Spitzen Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand 100-240 Vac Eingangsspannung Lötkolben mit Lötpatronen der Serie STTC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolbenablage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6750710, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Metcal, MXW1AV, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 82,30* | € 101,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,14* | € 107,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 88,46* | € 108,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,54* | € 118,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 96,32* | € 119,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|