Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Flach Saugnapf, Ersa Serie SVP, Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-675698
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     SVP13A
EAN/GTIN:
     4003008046786
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe
Pad-Durchmesser = 4 mm, 6 mm, 9mm
Pad-Typ = Flach mit Verrippung
Pad-Material = Silikon
Anschlusstyp = One-Touch
Serie = SVP
Unterdruckeingangsleitung = Vertikal

VDE, GS. Zubehör für SMD-Vakuumplacer. Ersatzdüse aus hochwertigem Edelstahl für den handlichen VAC-Pen Antistatischer Saugnapf
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
4 mm, 6 mm, 9mm
Pad-Typ:
Flach mit Verrippung
Pad-Material:
Silikon
Anschlusstyp:
One-Touch
Serie:
SVP
Unterdruckeingangsleitung:
Vertikal
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpinzettensaugnapf, Vakuumpipettensaugnapf, saugnäpfe ersa, saug knöpfe, 675698, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Ersa, SVP13A, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 14,58*
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 20,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,00*
€ 20,57*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 22,36*
€ 5,46*
ab € 15,76*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12K
ab € 7,07*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12G
ab € 6,51*
Zubehör
Ersa Löttechnik
SVP100
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.