Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa SVP100 Vampir Silikon Lötpipette Vakuum-Greifer, Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2599142
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     SVP100
EAN/GTIN:
     4003008046755
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
Unterdruckaufnehmer
Typ = Lötpipette
Gesamtlänge = 150 mm
Material/Stoff = Silikon
Griff-Material = Aluminium

SMD-Vakuumpipette SVP 100. Die Vakuumpipette für das einfache, sichere und präzise Handling von SMD-Bauteilen. Diverse antistatische Saugnäpfe (4mm, 7mm und 9mm) und die gebogene Saugdüse aus Edelstahl bieten ein breites Anwendungsspektrum. SVP100 wird mit gebogener Saugdüse und drei Saugnäpfen geliefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Lötpipette
Gesamtlänge:
150 mm
Material/Stoff:
Silikon
Griff-Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Vacuum Pick-Up Tool, Vakuumgreifwerkzeug, Vakuumpinzette, Vakuumpipette, Vakuumpinzettennadel, Vakuumpinzettenspitze, Vakuumpipettennadel, Vakuumpipettenspitze, Vakuumpinzettensaugnapf, Vakuumpipettensaugnapf, ersa vakuumpinzette, greifhilfe, 2599142, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Greifer Werkzeuge, Ersa, SVP100, Hand Tools, Specialist Tools, Pick Up Tools
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 8,73*
€ 4,00*
ab € 56,31*
€ 70,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,92*
€ 70,48*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 57,56*
€ 72,71*
4 Tage
10
€ 3,79*
ab € 64,13*
€ 75,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 21,57*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12K
ab € 7,07*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP12G
ab € 6,51*
Zubehör
Kurtz Ersa
0SVP07S
ab € 9,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
SVP13A
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.