Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396, Trifurcon Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 0.8mm², Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 396, Trifurcon Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 0.8mm², Zinn
Artikel-Nr.:
     108EL-6794723
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-52-0113
EAN/GTIN:
     5060641266895
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 396, Trifurcon
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Seriennummer = 6838
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

Crimp-Anschlussklemmen, Serie 6838. Crimp-Anschlussklemmen für Einsatz mit Gehäusen der Serie 41695
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 396, Trifurcon
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Seriennummer:
6838
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, 6794723, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08520113, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0731*
€ 0,1082*
1
€ 5,95*
ab € 0,0556*
€ 0,1093*
1 Tag
1000
100
Frei Haus
ab € 0,0798*
€ 0,1156*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,1313*
1
€ 6,90*
ab € 0,0728*
€ 0,2517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1313*
€ 0,1562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
08-52-0112
ab € 0,0265*
Ähnlich
TE Connectivity
3-770476-1
ab € 0,0364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.