Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt female, Buchse, Zinn, 18 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300993
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-52-0113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Crimpkontakt female, Typ=08-52-0113, Alternative (Alias)=6838-A(P909)L, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=6838 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=KK 396 Trifurcon
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,180 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,18 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt female
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0567*
€ 0,1084*
100
€ 8,95*
ab € 0,0722*
€ 0,1326*
1
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,2003*
1 Tag
55162
1
€ 14,99*
ab € 0,0721*
€ 0,2643*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
08-52-0112
ab € 0,0322*
Ähnlich
TE Connectivity
3-770476-1
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.