Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795300
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-2037
EAN/GTIN:
     5059039262939
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 254
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 8.18mm
Breite = 4.82mm
Gehäusematerial = Nylon
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 254
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
8.18mm
Breite:
4.82mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 6795300, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 22012037, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,201*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,2252*
2 Tage
8818
20
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,263*
2 Tage
76441
1
€ 14,99*
ab € 0,0589*
€ 0,2833*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2252*
€ 0,268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1866*
€ 0,2221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1772*
€ 0,2109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,1311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22292031
ab € 0,219*
Zubehör
Molex
08-55-0101
ab € 12,21*
Zubehör
Molex
08-56-0120
ab € 20,27*
Zubehör
Molex
22-23-2031
ab € 1,55*
Zubehör
Molex
22-27-2031
ab € 1,45*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.