Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54mm 22012037 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W144432
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22012037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
Stiftleiste
KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 3 Circuits, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22012037
Typ:
22012037
Engineering Part No:
2695-03R
Engineering Series Name:
.100 CR TRM HSG NYL
Engineering Series No:
02695
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, steckergehäuse, Molex, 22-01-2037
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,136*
€ 0,202*
10
€ 8,95*
ab € 0,0644*
€ 0,2261*
1
€ 6,90*
ab € 0,0664*
€ 0,2299*
2 Tage
8698
20
Frei Haus
ab € 0,146*
€ 0,264*
2 Tage
68184
1
€ 14,99*
ab € 0,0632*
€ 0,2845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22292031
ab € 0,219*
Zubehör
Molex
08-55-0101
ab € 12,19*
Zubehör
Molex
08-56-0120
ab € 20,29*
Zubehör
Molex
22-23-2031
ab € 1,54*
Zubehör
Molex
22-27-2031
ab € 1,47*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.