Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Buchsenleiste
>
Artikel
Molex KK 254 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK-Steckverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6795322
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
22-01-2051
EAN/GTIN:
5059039305247
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 254
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 13.26mm
Breite = 4.82mm
Gehäusematerial = Nylon
Anschlussart = Crimp
Gehäuse aus der Reihe Molex KK Serie 2695. Diese Steckverbindergehäuse der Serie 2695 haben ein Rastermaß von 2,54 mm und sind Teil des KK-Verbindungssystems von Molex, das eine einfache, wirtschaftliche Weise zur Herstellung mehrpoliger Verbindungen mit gedruckten Schaltungen darstellt. Beim Einsetzen der Klemmen in die Gehäuse ist es wichtig, das Molex-Einsetzwerkzeug zu verwenden, um eine korrekte Befestigung der Klemmen zu gewährleisten. Weitere Details finden Sie im technischen Hinweis. Eigenschaften und Vorteile. • 2,54 mm Rastermaß • Kabel-Platine-Verbindungen und -Armaturen • Naturfarben (weiß) • Einreihig • Gehäuse der Serie 22-01-2xxx haben Kraftschlussflächen • Gehäuse der Serie 22-01-3xxx haben Kraftschlussflächen und Polarisierungsrippen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 254
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
13.26mm
Breite:
4.82mm
Gehäusematerial:
Nylon
Anschlussart:
Crimp
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Steckergehäuse und Stecker
Weitere Suchbegriffe:
molex steckergehäuse 5 polig
,
stiftgehäuse molex
,
stiftgehäuse
,
6795322
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Steckergehäuse und Stecker
,
Molex
,
22012051
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Wire Housings & Plugs
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 139
1 Tag
3262
1
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,572*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 3,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.54 mm 22292051 1 St. Bag
Molex
22292051
ab € 0,37*
Zubehör
Molex KK 254 Crimp-Anschlussklemme für KK 254-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Zinn Crimpanschluss
Molex
08-50-0113
ab € 4,07*
Zubehör
Molex KK 254 Stiftleiste Gerade, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, Nicht
Molex
22-11-2052
ab € 0,339*
Zubehör
Molex KK 254 Stiftleiste Gerade, 5-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Molex
22-03-2051
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen