Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Stiftleiste gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795568
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-12-2044
EAN/GTIN:
     5059039305025
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = KK 254
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 7478
Betriebsspannung = 250,0 V

Leiterplatten-Stiftleiste mit Kraftschluss, 90°, Serie 7478. Eine Serie rechtwinkliger Stiftleisten KK 254 der Serie 7478 für Leiterplattenmontage mit Kraftschluss mit verzinnten Rechteckstiften. Das Wafer-Material für diese rechtwinkligen Stiftleisten KK 254 der Serie 7478 für Leiterplattenmontage ist Nylon UL 94V-0 Weiß; Hintereinanderstapelung von Platinen ist möglich. Die rechtwinklige Stiftleiste KK 254 der Serie 7478 für Leiterplattenmontage passt zu Gehäusen der Serien 2695 mit Verriegelung, typische Bestell-Nr. ; 679-5284 679-5284 .
Weitere Informationen:
Serie:
KK 254
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
7478
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 6795568, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22122044, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,22*
3
€ 5,95*
ab € 0,639*
€ 1,305*
1 Tag
1848
1
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 1,98*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 2,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012047
ab € 0,0467*
Zubehör
Molex
22142044
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
38-00-1394
ab € 0,45*
Zubehör
Molex
38-00-1424
ab € 0,32*
Zubehör
Molex
22-16-2041
ab € 0,37*
Zubehör
Molex
38-00-1334
ab € 0,41*
Zubehör
Molex
10-11-2043
ab € 0,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.