Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Miniatur-Printrelais
>
Artikel
TE Connectivity T77 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 12V dc Spule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6802584
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
T77S1D10-12
EAN/GTIN:
5059040384057
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 18.2mm
Spulenwiderstand = 320Ω
Höhe = 14.7mm
Serie T77. 10 A-Miniatur-Relais für Leiterplattenmontage Tasche für Tauchreinigung Betriebstemperaturbereich: -40 → +85 °C Kontaktwerkstoff: Silberlegierung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
18.2mm
Spulenwiderstand:
320Ω
Höhe:
14.7mm
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Printrelais
,
ds-relais 12v
,
kartenrelais
,
te connectivity printrelais
,
6802584
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
TE Connectivity
,
T77S1D1012
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 40nF, 18V, 11V, 13J, ZNR / 20A, 3000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.1mm, L. 44.5mm
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen