Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Spleissverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Kabelspleißverbinder, 22 → 14 AWG, Ø 3.6mm, Ges.L 7.6mm, 0.3mm² - 2mm²
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6805460
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
36490
EAN/GTIN:
5059040348530
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Spleißart = Parallel
Drahtgröße = 22 → 14 AWG
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Durchmesser = 3.6mm
Isolierung = Isoliert
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 1.45mm
Geeignete Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 817-325 817-325 und Best.-Nr. ; 373-308 373-308 , Matrizenbaugruppe oder Hand-Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 162-3159 162-3159. Parallelspleiße mit geschlossenem Zylinder TE Connectivity SOLISTRAND. Geschlossene Zylinder-Stoßverbinder SOLISTRAND, Standard sind entworfen, um massive oder litzenartige Drähte und unregelmäßig geformte Leiter abzuschließen. Diese SOLISTRAND Parallelspleiß-Crimpanschlussklemmen mit geschlossenem Zylinder bestehen aus feingradigem, besonders leitfähigem mit Zinnbeschichtung und verfügen über geschlossene Rundzylinder mit gelöteten Nähten, die eine einheitliche Metallfestigkeit um den Rundzylinder gewährleisten. Die innere Oberfläche der Rundzylinder der SOLISTRAND-Parallelspleiße ist entweder mit Vertiefungen versehen oder gezackt für maximale Zugfestigkeit und zur Maximierung der Kontaktoberfläche nach dem Crimpen.
Weitere Informationen:
Spleißart:
Parallel
Drahtgröße:
22 → 14 AWG
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Durchmesser:
3.6mm
Isolierung:
Isoliert
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
1.45mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Spleißsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
6805460
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Spleißsteckverbinder
,
TE Connectivity
,
36490
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 102,42*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.3mm² → 5mm², 0.3 → 5mm² / 22 → 10AWG für SOLISTRAND
TE Connectivity
49935
ab € 846,51*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG, Typ SOLISTRAND-Crimp-Anschlussklemmen und Spleiße, Unisoliert
TE Connectivity
58545-1
ab € 198,04*
Zubehör
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange 0.3mm² → 5mm², 0.3 → 5mm² / 22 → 10AWG für SOLISTRAND
TE Connectivity
58546-1
ab € 256,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen