Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Gabelkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity PLASTI-GRIP Rot Isoliert Gabelkabelschuh B. 7.54mm Vinyl, min. 0.26mm², max. 1.65mm² 22AWG 16AWG
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6805621
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
320665
EAN/GTIN:
5059040388314
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
te connectivity gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Serie = PLASTI-GRIP
Isolierung = Isoliert
Breite = 7.54mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.26mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M3.5
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinnmm
Kontaktmaterial = Kupfer
Gabel-Kabelschuh-Draht-Crimp-Anschlussklemmen TE Connectivity PLASTI-GRIP. Gabel-Kabelschuh-Draht-Crimp-Anschlussklemmen PLASTI-GRIP mit geschlossenem Zylinder, bestehend aus besonders leitfähigem verzinntem Kupfer und mit einer Isolierhülse aus besonders durchschlagsfestem Vinyl gemäß 94V-0. Der innere Zylinder der geschlossenen Gabel-Kabelschuh-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP ist gezackt, um maximalen elektrischen Kontakt und eine hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen herzustellen. Die Trichtereinführung am Drahtzylinder ermöglicht ein leichteres Einführen des abisolierten Drahts. Diese Gabelschuh-Crimp-Anschlussklemmen der Serie PLASTI-GRIP sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, Kabel-Gabelschuh, Feder-Gabelschuh und Flansch-Gabelschuh. Rot 0,25–1,6 mm² Blau 1,0–2,6 mm² Gelb 2,7–6,6 mm²
Weitere Informationen:
Serie:
PLASTI-GRIP
Isolierung:
Isoliert
Breite:
7.54mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.26mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M3.5
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinnmm
Kontaktmaterial:
Kupfer
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe:
6805621
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
TE Connectivity
,
320665
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,53*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,69*
€ 60,3211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,88*
€ 58,1672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,15*
€ 54,9185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,53*
€ 43,4707
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 111,88*
Zubehör
Handzange ohne Matrize 169400 169400 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
169400
ab € 351,08*
Zubehör
TE Connectivity 169404 Matrize Schwarz 0.205 mm² 6.60 mm² 1 St.
TE Connectivity
169404
ab € 110,22*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 90,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen