Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 13 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 1 13 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6806860
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     211401-1
EAN/GTIN:
     5059040343108
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250,0 V
Gehäusegröße = 13
Betriebstemperatur max. = +105°C

CPC-Steckverbinder Serie 1, Standardbuchsenpolarität, von TE Connectivity. Runde CPC-Kunststoffsteckverbinder der Serie 1 mit Standardbuchsenpolarität, Gewindekupplungen und Gehäusen aus schwarzem Thermoplast mit Führungen zur genauen Ausrichtung und Rechteckflansche für Frontplattenmontage. Die Rechteckflansche dieser CPC-Steckverbinder mit Standardbuchsenpolarität besitzen 4 Befestigungsbohrungen oder Gewindeeinsätze (siehe Best.-Nr. ; 719-9302 719-9302 ). Runde Kunststoffsteckverbinder der Serie 1 mit Best.-Nr. ; 718-2749 718-2749 , ; 718-2752 718-2752 und ; 745-5729 745-5729 sind für Leiterplatten-Durchsteckmontage. Runde Kunststoffsteckverbinder der Serie 1 mit Best.-Nr. ; 680-6860 680-6860 und ; 709-9767 709-9767 sind VDE-geprüft.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250,0 V
Gehäusegröße:
13
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse 7-polig, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, 6806860, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2114011, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 5,32*
€ 10,72*
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 10,78*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 11,05*
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,33*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
211399-1
ab € 4,98*
Zubehör
TE Connectivity
81665-4
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.