Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 211401-1 RUNDSTECKVERBINDER, GRÖSSE 13-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556949
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     211401-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: CPC Series 1
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse 7-polig, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 211401-1, 1556949, 155-6949
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 5,32*
    € 10,72*
    € 4,00*
    ab € 7,17*
    € 10,78*
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 7,49*
    € 10,79*
    € 8,95*
    ab € 6,87*
    € 11,05*
    € 6,90*
    ab € 6,68*
    € 11,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66099-5
    ab € 0,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-66361-2
    ab € 0,37*
    Zubehör
    TE Connectivity
    211399-1
    ab € 4,98*
    Zubehör
    TE Connectivity
    81665-4
    ab € 1,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.