Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-20 Sub-D Steckverbinder Stecker , 37-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HDP-20 Sub-D Steckverbinder Stecker , 37-polig , Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-6808838
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     205210-3
EAN/GTIN:
     5059040386983
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.31mm
Breite = 12.54mm
Tiefe = 17.8mm
Serie = Amplimite HDP-20
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Amplimite D-Sub-Kabelsteckverbinder HDP-20 Crimp-Snap-In-Kontaktserie. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine gängige Art von elektrischen Geräten, die durch ihre D-förmige Metallabschirmung benannt sind. Als sie eingeführt wurden, gehören D-Subs zu den kleinsten Steckverbindern, die auf Computersystemen verwendet werden. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Die Serie AMPLIMITE wurde für den Einsatz in Kommunikations- und Datenschnittstellen entwickelt. • 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder • Platzsparend • 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz • verzinntes Stahlgehäuse. Eigenschaften und Vorteile. • Gehäusegrößen bieten eine große Auswahl an Kontaktpositionen - 9, 15, 25, 37 und 50. • Niedrigere Kosten, kommerzielle Version der Serie mit Militärzulassung. • Zinn- oder verzinkte Gehäuse, mit oder ohne Erdungseinbuchtungen. • Crimp-Snap-In-Kontakte ermöglichen das Laden nur der Anzahl der verwendeten Kontakte. • Erhältlich mit Abschirmungs-Hardware und Abschirmungsgehäuse-Kits. • Zahlreiche Kabelklemmen und passende Hardware-Optionen. • Niedrige Kosten, hohe Leistung, präzisionsgeformte Crimpkontakte. Zubehör. • Crimpkontakte - ; 446-787 446-787 • Stiftschraubenhalter - ; 450-9208 450-9208 und ; 717-4498 717-4498 • Schraubverriegelungen mit Innengewinde - ; 717-4543 717-4543 und ; 450-9270 450-9270 • Verriegelungsstiftbaugruppe - ; 450-9365 450-9365 • Federverriegelung - ; 450-9321 450-9321 • Verriegelungsblock mit Gewindebohrung - ; 450-9371 450-9371 • Verriegelungsblock mit Schlitz - ; 680-9392 680-9392
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.31mm
Breite:
12.54mm
Tiefe:
17.8mm
Serie:
Amplimite HDP-20
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 37 pol, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, 6808838, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 2052103, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66507-3
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
66507-9
ab € 0,129*
Zubehör
TE Connectivity
5745174-1
ab € 8,78*
Zubehör
TE Connectivity
5748678-4
ab € 5,79*
Zubehör
TE Connectivity
5745174-3
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.