Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold, 24 →
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6809175
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
166291-1
EAN/GTIN:
5060641259590
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = AMPLIMITE HD-20
Kontaktgröße = 20
Länge = 14.6mm
Snap-in-Crimpkontakte 20 DF COSI, für D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HD-20. Snap-in-Crimpkontakte 20 DF COSI für kabelmontierte D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HD-20 Die Snap-in-Crimp-Stiftkontakte 20 DF COSI bestehen aus Messing mit 0,76 μm Vergoldung, die Snap-in-Crimp-Buchsenleistenkontakte 20 DF COSI bestehen aus Phosphorbronze mit 0,76 μm Vergoldung.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
AMPLIMITE HD-20
Kontaktgröße:
20
Länge:
14.6mm
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt
,
6809175
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
D-Sub Kontakte
,
TE Connectivity
,
1662911
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsetz- und Ausdrückwerkzeug für Amplimate HD-20 91285-1 91285-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
91285-1
ab € 22,95*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 Ausziehwerkzeug, Pin, Buchse, 105,5 mm lang Spitzen L. 40mm
TE Connectivity
1579007-9
ab € 88,19*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 28AWG / 20AWG max., Typ Kontakte AMPLIMITE HD-20
TE Connectivity
58448-3
ab € 296,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen