| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-372535 Herst.-Nr.: 58448-3 EAN/GTIN: 5059040613713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimpsteckverbinder-Typ = Kontakte AMPLIMITE HD-20 Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG Serie = Pro-Crimper III
SDE-Matrizen-Baugruppen (Standard Die Envelope) TE Connectivity. SDE-Matrizen-Baugruppen für den Einsatz mit der SDE-Crimpzange (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III (Best.-Nr. ; 849-114 849-114 ) für die kommerzielle Anwendung und der SDE-SA-Hand-Crimpzange (Best.-Nr. ; 448-7883 448-7883 ) für die kommerzielle Anwendung. Diese Crimpmatrizen sind präzise entwickelt und gefertigt und für den Einsatz mit einer Reihe von Crimp-Anschlussklemmentypen geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Crimpsteckverbinder-Typ: | Kontakte AMPLIMITE HD-20 | Minimale Drahtgröße AWG: | 28AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 20AWG | Serie: | Pro-Crimper III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 372535, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 584483, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |